マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39550935 品番 TRMGTP-20B
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。

材質
フック面:ポリプロピレン(PP)
ループ面:ナイロン
トラスコ品番384-3297 用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 幅(mm)20 質量(g)80 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5〜65 テープ厚さ(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39550917
2022-03-09
用途:
黄色 非常用品の束ね用に便利

非常用として、非常用品バッグに入れる。
通常は線の束ね用で注意するケーブルに使って居るが、意外と目立つので、いざとなれば非常用バッグの目印として巻いたり、荷物を止めたり使い道は広い。

対象商品:
39550935
2020-05-14
用途:
各種電気製品の電源コードの収納に使用
佐藤輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

任意の長さに切断して使用することができ、強力なマジックテープです。

対象商品:
39550917
2018-04-22
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

整備工場の配線、配管など以前はタイラップを使っていましたが、色々なタイプが有り買って良かったと思う。

対象商品:
39550935
2017-02-16
用途:
電線の束ねに使用!

従来のひもで縛るのから、変更!
作業改善に役に立っています!
色を変えて、区分しています!コスパも満足!

対象商品:
39550917
2016-09-28
用途:
のぼり旗の結束
矢口青少対 様 (その他業種)

催し物の会場にのぼり旗をフェンス固定するのに簡単で便利です

対象商品:
39550917
2016-02-17
用途:
スポンジを巻き付けて固定する為。

これまでは他社製品を使っていましたが、試しに購入
確かに柔らかいので使いやすい感あり。
熱に対して問題なければ次回も購入予定。

対象商品:
39550917
2016-03-30
用途:
固定する荷物

マジックテープの 強弱があるとさらに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする