ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖シャツ 24201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551059
品番
24201-92
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
第一ボタンの開け閉めなどで衿元の表情を変えて着こなせます。
色
ライトグレー
サイズ
09
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
60
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
92
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
43