七分袖シャツ 24203

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー サイズ15 注文コード39551138 品番24203-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

衿の形がきれいなストライプシャツは都会的な印象を演出。

ダークグレー サイズ15 混率(%)先染ストライプ(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)44 着丈(cm)60 機能家庭洗濯可 バスト(cm)110 色番98 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする