マジックテープ 縫製タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39551233 品番 TMSH-251-BK
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
幅(mm)25 長さ(m)1 トラスコ品番389-7281 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45 質量(g)41 質量(g/セット)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551276
2021-09-08
用途:
電源ケーブルの結束

この幅で両面タイプの結束テープが発売されるのを期待しています。

対象商品:
39551303
2022-05-26
用途:
シート同士の接続
サービス業

もう少し接続力が強いと思っていたのより少し弱かった。

対象商品:
39551233
2021-02-10
用途:
布のかばんを閉めるのに使っています
サービス業

リベットにワッシャーをかましてボンド塗り留めています。入り口をしっかり閉められました。

1人が参考にしています
対象商品:
39551276
2020-06-27
用途:
バックの修理
教育・研究機関

販売単位が色々な幅、長さがあり選びやすかったです。

対象商品:
39551276
2020-03-25
用途:
車のマットのズレ防止に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

車のフロアマットに貼り付けました。ズレなく成って満足です。

対象商品:
39551233
2019-08-26
用途:
縫製
不動産業

ボストンバッグを縫製するにあたって使用。サイズも好きにカットできてよいです。

対象商品:
39551294
2020-03-11
用途:
ワッペン
株式会社 キンプ 様 (農・林・水産業)

アイロンで付けれるのがあればもっと便利だと思います。

対象商品:
39551276
2018-12-11
用途:
縫製

ミシンでフックアンドループ部を縫うのは難しいです。貼り付けタイプでも両面リバーシブルでもないこのタイプが売っていてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする