ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖シャツ 24205
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551253
品番
24205-81
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
端正なレギュラーカラー。
横ピンタックを肩からバストにかけてあしらったきっちりした印象のシャツ。
黒ボタンがデザインを引き締めます。
色
白
サイズ
09
混率(%)
ナチュールブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
60
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
39.5