ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖シャツ 24211
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
07
注文コード
39551348
品番
24211-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
台衿高めのホリゾンタルカラー。
第一ボタンを開けて衿を立てると、表情が一転。
女性らしさ+格好よさもアピールできます。
色
オレンジ
サイズ
07
混率(%)
ロイヤルオックストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
59
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
46
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
37.5