TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 面ファスナー
TRUSCOの 固定用
マジックテープ 縫製用B側
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39551355
品番
TMBH-2525-W
参考基準価格(税別)
¥10,130
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
色
白
幅(mm)
25
トラスコ品番
361-9478
質量(g)
450
用途
さまざまな商品の固定に。
材質
ポリエステル
形状
ループ
厚さ(mm)
2.5
タイプ
縫製取付タイプ
長さ(m)
25
剪断強度(N/cm
2
)
10