24211-46 七分袖シャツ 24211 ボストン商会 女性用 家庭洗濯可 39551366

七分袖シャツ 24211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ サイズ11 注文コード39551366 品番24211-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

台衿高めのホリゾンタルカラー。
第一ボタンを開けて衿を立てると、表情が一転。
女性らしさ+格好よさもアピールできます。

オレンジ サイズ11 混率(%)ロイヤルオックストライプ(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)45 着丈(cm)61 機能家庭洗濯可 バスト(cm)102 色番46 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする