マジックバンド ストラップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 39551416 品番 MKS-2520-BK
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)
(ループ面)ナイロン
長さ(mm)200 幅(mm)13 厚さ(mm)2 用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 トラスコ品番389-7371 質量(g)8 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ) 質量(g/袋)8.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551434
2024-08-31
用途:
マイバックに
有限会社魚利 様

大変使いやすいです
カラーも豊富で良いですが価格が安ければ星5個

対象商品:
39551382
2023-03-16
用途:
コードの整理

普段使用する電源コードや、接続コードが散らかっていたので、こちらを使用してみました。一度くくりつけてしまえば、次からは使用する際はマジックテープでまとめればいいので、簡単に片づけられるのでとても良いです。
黒だと見づらいので色がついているのもとてもいいと思います。

対象商品:
39551382
2021-10-12
用途:
ケーブルを束ねるのに使用
教育・研究機関

Zoomなどの会議でケーブルを使用するため、机の上にいろいろなケーブルがあり、それらを整理してまとめるのにとても重宝しております。猫の形で可愛いし、いろいろな色があるのでケーブルの区別がしやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39551382
2020-01-16
用途:
IHクッキングヒーターのコード
山口理容店 様

IHクッキングヒーターを仕舞う時、コードを纏めるのにぴったり。

1人が参考にしています
対象商品:
39551443
2020-01-28
用途:
ネットワークケーブルの整理整頓
横河ソリューションサービス株式会社 様

特に問題無く使えています。
必要であればまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
39551407
2018-06-27
用途:
車両整備
その他業種

バッテリーの固定に使用。使いやすくて助かりました。その他に使う場所があれば再購入しようかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39551416
2017-07-10
用途:
音楽機材用のケーブル

この手の物ですのでレビューしにくいですが製品的にはちゃんと機能してくれてますし大変助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
39551382
2016-10-27
用途:
コードの結束

ちょっと厚いですね。極薄のロールのようなものがあればありがたい。サイズは沢山ありますか?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする