ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖シャツ 24211
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551436
品番
24211-94
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
台衿高めのホリゾンタルカラー。
第一ボタンを開けて衿を立てると、表情が一転。
女性らしさ+格好よさもアピールできます。
色
グレー
サイズ
15
混率(%)
ロイヤルオックストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
63
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
110
色番
94
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
41.5