ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウンシャツ 24213
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551646
品番
24213-81
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ベルカラーライクなボタンダウンシャツ。
袖口はスリット仕様なので折り曲げても着用可能です。
色
白
サイズ
07
混率(%)
ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
59
機能
防透、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
41