MKT-2050-W マジックバンド結束テープ『両面』 TRUSCO 39551687

マジックバンド結束テープ『両面』

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39551687 品番MKT-2050-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,860

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)5 トラスコ品番361-9672 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 質量(g)50 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安) テープ厚さ(mm)4 剪断強度(N/cm2)4.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39551687 MKT-2050-W 21602265 MKT-2050-W マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO 1巻 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
コード類の結束に使用

アンテナコード、電源コードの結束に使用した。 金属が入った結束バンドは、ほとんど影響がないと思うが、これらの用途では使用する気にならない。 これらの用途では満足である。

2025-08-17
用途:
積載荷物の簡易固定

片面全体がマジックテープ状態になっていて、荷物を固定するのに、テープを伸ばすと、マジックテープ部分が反対面側にくっついてしまって、煩わしい。また荷室のカーペットにもくっついてしまうので、それをはがしたりして、時間を取られる。使用方法にもよるでしょうが、自分は残念ながら、使用中止しています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-02-28
用途:
配線束ねに
製造業

配線などの整理に使用。好きな長さにカット出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする