ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースシャツ 24214
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39551707
品番
24214-99
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
09
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
39