曜日別特売
MKSH1915R マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO 39551811

マジックバンド超薄型 ストラップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1袋(5本)注文コード39551811品番MKSH1915R
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。

用途
コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)
(ループ面)ナイロン
長さ(mm)150幅(mm)19厚さ(mm)1トラスコ品番389-7486質量(g)3.5タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551775
2024-01-08
用途: コードの結束
その他業種

付け外しが出来良い感じで束ねられるので購入して良かった

対象商品 : 39551775
2021-10-19
用途: コードやケーブルの整理
その他業種

リピートして購入しております。
ほかの素材やほこりなどを巻き込みにくい面ファスナーです。
ループもホックも断端が出ておらず、安全に使えます。
接着力も適度に強く、バンド本体も強力で安心感があります。

対象商品 : 39551784
2021-10-07
用途: 自動車作業

このタイプもコードをまとめるのに使いやすいですね、

対象商品 : 39551775
2020-09-15
用途: コードをまとめる
サービス業

素敵です。良いです。また買います。もっと量があるといいな。

対象商品 : 39551757
2017-09-21
用途: コードを束ねるとき

めちゃめちゃ強力で、結構な力を入れないと取れません。
買って良かった

対象商品 : 39551766
2017-09-06
用途: コードのまとめ

だいぶ強力に固定できます。
なかなか剥がれないので安心して使えます。

対象商品 : 39551827
2020-09-14
用途: 家電のコード結束

通常タイプよりも、フック面、ループ面ともに材質がよく、ループ面が毛羽立ちにくく長持ちしそうです
もう少し長いタイプも欲しいです

対象商品 : 39551775
2016-10-01
用途: ケーブルを束ねるのに使用

電源ケーブル、USBケーブルなどを束ねるのに使用している。
2回購入しているが、最初に購入したUSBケーブルを束ねるに使用していたのが、ボロボロになってきた。耐久性はいまいちかもしれない??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする