レディースホリゾンタルカラーシャツ 24215

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39551847 品番 24215-81
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。

サイズ07 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)56 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)92 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする