女性用シャツ 24223

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39551978 品番 24223-83
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白だからこその美しさが際立つホワイトシャツを、洗練されたアレンジで。
ワンランク上のシルエットとデザインで、スタイルアップを叶えます。
ソフトな肌ざわりのオックス生地と型くずれしにくい衿もとが人気の七分袖シャツ。

サイズ13 混率(%)オックス(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)42 着丈(cm)65 機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)104 色番83 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする