ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
ロック機構の解除が やや使いにくいと感じますが、サイズ的に100mm
だとロックの爪を操作しにくいのだろうと思います。もっと 長いタイプなら操作しやすいのかなと思います。
価格的にも安く、気軽に使える為、良いと思う。
幅4.8mm以下の耐候性リリースタイは恐らく本品しか無いと思われ、使い勝手は分からないまま購入してみた。
その結果、耐候性は短期の使用では不明なるも、リリースさせるためのベロ状のツメが小さくて、リリース作業がかなりやりづらいことが分かった。
なんとか使ってはいますが、要改善点のひとつではないでしょうか。
TRRCV-300W(長さ300mm)を買いました。最大結束径88mmとの表示がありましたが、実効長(ロック部分〜ギザギザの先端)が265mm程度なので最大結束径は85mm弱と思われます。