※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRRCV580 リリースタイ 標準型 TRUSCO 39552037 TRRCV580 リリースタイ 標準型 TRUSCO 39552037

リリースタイ 標準型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39552037 品番 TRRCV580
参考基準価格(税別)¥14,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。

長さ(mm)580 最大結束径(Φmm)172 用途電線、ケーブルの固定、結束。 仕様屋内用 トラスコ品番384-3572 材質ナイロン66 幅(mm)12.8 厚さ(mm)2.20 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-40〜80 引張強度(N)1117.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552055
2018-03-31
用途:
在庫整理のために袋を閉じるのに便利
卸売・小売業

出来ればアウトレバータイプのリピートタイの長さ40センチのタイプがあるととても便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする