ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
女性用シャツ 24224
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39552039
品番
24224-81
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
首元がスッキリ見える洗練された印象のスタンドカラー。
ドレッシーな装いにも、カジュアルなシーンにも対応。
品の良いピンタック入り。
色
白
サイズ
15
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
66
機能
防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
44