リリースタイ(耐候性タイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39552046 品番 TRRCV-370W
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。

長さ(mm)370 最大結束径(Φmm)102 用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 トラスコ品番384-3521 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.60 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品 難燃性UL94V-2 引張強度(N)215.6 特性耐候、難燃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08401775
2024-04-13
用途:
ビニールハウスの補修
農・林・水産業

散水装置やホースの固定に使用、不要になればリリース出来るので重宝。

対象商品:
08401757
2024-02-13
用途:
ケーブルの結束
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブルの結束に使ってます。
やり直しが出来るので重宝します。
ゴミが出ないので良いですね。

対象商品:
08401757
2017-07-12
用途:
トマト・ナスの支柱保持に利用
農・林・水産業

トマト・ナスの支柱保持に利用している。再利用できるのでコスパに優れている。

2016-05-24
用途:
余ったロープなどをまとめる。電気器具などの電源ケーブルをまとめる。

価格的にも安く、気軽に使える為、良いと思う。

対象商品:
08401732
2021-03-10
用途:
自作自動車部品の固定

幅4.8mm以下の耐候性リリースタイは恐らく本品しか無いと思われ、使い勝手は分からないまま購入してみた。
その結果、耐候性は短期の使用では不明なるも、リリースさせるためのベロ状のツメが小さくて、リリース作業がかなりやりづらいことが分かった。
なんとか使ってはいますが、要改善点のひとつではないでしょうか。

3人が参考にしています
対象商品:
39552046
2018-06-07
用途:
ビニールハウスの天幕収納
農・林・水産業

便利に使ってます。もう少し幅が広くて40pだともっと購入したいです!

1人が参考にしています
対象商品:
08401775
2021-01-23
用途:
短く切った塩ビパイプへの不織布の固定
製造業

TRRCV-300W(長さ300mm)を買いました。最大結束径88mmとの表示がありましたが、実効長(ロック部分〜ギザギザの先端)が265mm程度なので最大結束径は85mm弱と思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
08401757
2020-09-02
用途:
再利用型で、細身が必要な場合
建設業・工事業

爪が小さ過ぎて、使いにくい、手袋装着時、使用不可。
但し、4.8mmではこの製品しかなく、慣れれば、十分使用可。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする