ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
女性用シャツ 24225
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39552066
品番
24225-81
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
綴じても開けても、きれいな衿もと。
ピンタックが特徴的な台衿高めのデザインシャツ。
第一ボタンを開けて衿を立てるとスタイリッシュな印象に。
ベストとの相性もぴったりです。
色
白
サイズ
11
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
64
機能
防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
41