簡易結束ベルト「くくり帯」 青

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39552082 品番 KR203B
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。
止め金具付です。

用途
棚などの荷物の落下防止。
パイプなどの結束。
止め金具付最大結束長さ(m):2.9
端末仕様エンドレス 幅(mm)20 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト色 トラスコ品番383-0047 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 質量(kg)0.6 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)50 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- 最大使用荷重(kg)50 ベルト厚(mm)1.7 最大結束長さ(m)2.9
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552143
2022-11-06
用途:
原木椎茸の榾木を縛って水に浸ける
ニッコーテクノ株式会社 様 (農・林・水産業)

まだ使用してないのですが、丈夫そうなので長持ちすればいいなと思ってます。

対象商品:
39552082
2019-01-13
用途:
スノーシューのバンドとして
製造業

スノーシュー(MSR DENALI)のバンドが経年劣化で破断したため、修繕ついでにこちらの商品で改良した。さすが荷造り用だけあって強度、耐久性ともに申し分ない。
また極寒(氷点下)の環境においても硬くなることがなく、とても使いやすい。

本来の用途とは異なるがスノトレ仲間にもオススメしたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39552143
2018-11-24
用途:
引っ越し作業に

運送業なのですが引っ越し作業の際、冷蔵庫や洗濯機の荷縛りに使用しています。丈夫で業務用の冷蔵庫でも安心して使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
39552125
2017-10-25
用途:
釣りの クーラーを肩から掛ける 紐
その他業種

使用感は 良いです 耐久性は 良いです
よいですが 長さが 2Mの ひもも ほしいです

対象商品:
39552082
2015-10-04
用途:
荷台等の簡易止めとして。
株式会社ふじもり 様 (サービス業)

シンプルで金具の所にあてがあるので商品も傷がつかなくて便利です。あくまでも簡易結束には最適な商品。

対象商品:
39552125
2016-06-27
用途:
クーラーボックスのベルト
有限会社 プリンシプル 様 (卸売・小売業)

少し長すぎました。非常に助かりました。

対象商品:
39552082
2014-12-12
用途:
結束・運搬

BOXコンテナ結束用に使っています。コンテナフタ部に結束用ヘコミがあるのですが、20mm幅だとジャストフィットします。
平台パレットに共締めして、短距離の移動も出来ます。

多用する物なので、もう少し値段が下がれば、嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする