簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39552091 品番 KR205BK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。
止め金具付です。

端末仕様エンドレス 幅(mm)20 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト色 トラスコ品番383-0071 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 質量(kg)0.1 ベルト長さ(m)5 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 最大使用荷重(kg)50 ベルト厚(mm)1.7 最大結束長さ(m)4.8
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552116
2022-05-05
用途:
部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ 様

大型蓄電池の固定バンドに使用、重い蓄電池でも堅固に固定出来て良好です。

対象商品:
39552195
2021-11-13
用途:
タンクの水中浮き上がり防止用
有限会社兵庫サイエンス 様

水の中での作業に手間取り片手では難しいです。しっかりした止まり具合なので満足してます。

対象商品:
39552116
2020-11-28
用途:
灯油用ポリ3個をトランクで倒れないように縛っています

新車を汚したくないので購入
灯油タンク3個を並べてベルトで締めて倒れないように固定しています。
1本でしっかり固定できるのでさすがTRUSCOですね
値段もそんなに高くないですし。

対象商品:
39552134
2019-07-30
用途:
荷崩れ防止
製造業

簡単に締められて、緩みもしません。良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39552213
2018-07-05
用途:
地震対策として、家具、什器などの転倒荷崩れ防止に使っています
教育・研究機関

しっかり止められており満足しています。転倒防止効果もあると感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
39552073
2018-08-15
用途:
家具の固定

金具などで固定が困難な家具の固定に利用しています。長さも十分あり便利です。固定後のゆるみも見られません。

1人が参考にしています
対象商品:
39552091
2018-01-08
用途:
荷物の運搬及び荷崩れ防止
パブリックレコード株式会社 様

締め付けも簡単ですし緩みもなくしっかり固定できるのでよかったです。

対象商品:
39552073
2017-01-05
用途:
鋼板の仮止め

鋼板の仮止めに使ってみたが、旨くいかなかった。これは使い方の問題のようで、反省している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする