曜日別特売
KR505BK 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO 39552213

簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ(m)5
幅(mm)50
最大使用荷重(kg)150
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード39552213品番KR505BK
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。
止め金具付です。

端末仕様エンドレス幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)5ベルト色トラスコ品番383-0195材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール質量(kg)0.28ベルト長さ(m)5表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.7最大結束長さ(m)4.8
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552116
2022-05-05
用途: 部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ

大型蓄電池の固定バンドに使用、重い蓄電池でも堅固に固定出来て良好です。

対象商品 : 39552195
2021-11-13
用途: タンクの水中浮き上がり防止用
有限会社兵庫サイエンス

水の中での作業に手間取り片手では難しいです。しっかりした止まり具合なので満足してます。

対象商品 : 39552116
2020-11-28
用途: 灯油用ポリ3個をトランクで倒れないように縛っています

新車を汚したくないので購入
灯油タンク3個を並べてベルトで締めて倒れないように固定しています。
1本でしっかり固定できるのでさすがTRUSCOですね
値段もそんなに高くないですし。

対象商品 : 39552134
2019-07-30
用途: 荷崩れ防止
製造業

簡単に締められて、緩みもしません。良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39552213
2018-07-05
用途: 地震対策として、家具、什器などの転倒荷崩れ防止に使っています
教育・研究機関

しっかり止められており満足しています。転倒防止効果もあると感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 39552073
2018-08-15
用途: 家具の固定

金具などで固定が困難な家具の固定に利用しています。長さも十分あり便利です。固定後のゆるみも見られません。

1が参考にしています
対象商品 : 39552091
2018-01-08
用途: 荷物の運搬及び荷崩れ防止
パブリックレコード株式会社

締め付けも簡単ですし緩みもなくしっかり固定できるのでよかったです。

対象商品 : 39552073
2017-01-05
用途: 鋼板の仮止め

鋼板の仮止めに使ってみたが、旨くいかなかった。これは使い方の問題のようで、反省している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする