PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
白
注文コード
39552231
品番
ABM1M-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.0
適合バンド幅(mm)
1.8〜2.5
質量(g/袋)
54
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
362-1430
材質
ナイロン66
質量(g)
54
材質(テープ)
ゴム系
最大静荷重(g)
59
使用場所
屋内
UL規格
UL難燃性94V-2
ねじ穴(Φmm)
-