マウントベース(粘着テープ付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) トラスコ品番362-1464 注文コード39552265 品番ABMM-A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

結束バンドを利用して、電線を固定します。
両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)

幅(mm)19.1 長さ(mm)19.1 厚さ(mm)4.6 適合バンド幅(mm)2.3〜3.6 ねじ穴(Φmm)- 使用場所屋内 用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 トラスコ品番362-1464 材質ABS 質量(g)81 規格UL規格品 使用温度範囲-29〜82℃ 最大静荷重(g)136 質量(g/袋)81 UL規格UL難燃性94HB
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552265
2022-09-10
用途:
自動車修理
河守モータース 様

配線の固定に使います。室内配線は概ね良好ですが、熱を持つ場所では粘着が弱くなるようです。

対象商品:
49029285
2018-08-11
用途:
機器の盤内配線

他のメーカーの製品より、経年劣化で剥がれることがあまりないですね。そのぶん高いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする