マオカラーシャツ 24231

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39552346 品番 24231-28
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

さまざまなデザインやカラーバリエーションで、食のシーンを彩ります。
イージーケアや機能素材も豊富に取り揃えました。
エスニックなおもてなしスタイル。
アジア諸国の正装ユニフォームのような七分袖レディースマオカラーシャツ。
前立てのピンタックやロング丈の裾脇に入ったスリットが女性らしさを演出します。
フロントはスナップボタン仕様です。

サイズ07 混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)41 着丈(cm)74 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)92 色番28 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする