※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT3S-X10 ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 39552387 UCT3S-X10 ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 39552387

ウルトラシンチ UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 長さ(mm)305 注文コード39552387 品番UCT3S-X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,988
この商品は長さ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。

長さ(mm)305 用途電線、ケーブル固定、結束。 トラスコ品番381-6257 材質ナイロン 幅(mm)21.6 厚さ(mm)2.5 質量(g)38 引張強度(N)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする