TM1S6-C タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552432 TM1S6-C タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552432

タイマウント(ねじ止めタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39552432 品番 TM1S6-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。

バンド幅(mm)2.3〜2.5 寸法(縦×横)(mm)13.0×8.0 高さ(mm)5.8 使用ねじM3 質量(g/袋)58 用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 トラスコ品番252-1849 材質ナイロン66 質量(g)58 規格UL規格品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552457
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
39552466
2014-08-07
用途:
配線・配管の作業に
須山設備 様

パンドウイット・タイマウント(ねじ止めタイプ)工事の上 一番使用する製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
どれが黒色or白色か判りません
回答:
http://www.monotaro.com/g/00393213/
こちらの商品は全て白色でございます。

http://www.monotaro.com/g/00533429/
こちらの商品が黒色となっております。
2013-11-14

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする