曜日別特売
HLT3I-X10 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLT3I-X10 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552581
HLT3I-X10 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552581
HLT3I-X10 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552581

結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)305
内容量1袋(10本)注文コード39552581品番HLT3I-X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。

用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5トラスコ品番381-5960質量(g)40材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178質量(g/袋)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552563
2021-07-14
用途: 締め付け、束ねる
建設業・工事業

なかなか長いのが無くて、欲しいのが見つかりました。

対象商品 : 39552581
2014-05-13
用途: 商品の結束の使用
株式会社センタートレディング

見た目も良く綺麗に纏まるので大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする