HLS-15R3 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552624 HLS-15R3 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552624 HLS-15R3 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552624 HLS-15R3 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552624 HLS-15R3 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552624

結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 オレンジ 注文コード39552624 品番HLS-15R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,358
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
必要な長さにカットできます。

長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 オレンジ 用途電線、ケーブル固定、結束。 トラスコ品番381-5820 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552667
2017-11-15
用途:
LANケーブルの整線の時
運輸・通信業

LANケーブルを整線する時に重宝してます。

他のメーカーのベルクロだと、触った感触がざらつき感?がありますが、パンドはソフトな感じでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39552685
2018-01-31
用途:
ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
サービス業

自由な長さで部品(電池パック等)の固定ができ、とても使い勝手の良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする