曜日別特売
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642

 

HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642
HLS-15R5 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552642

結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39552642品番HLS-15R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,358

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
必要な長さにカットできます。

用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5トラスコ品番381-5846質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552667
2017-11-15
用途: LANケーブルの整線の時
運輸・通信業

LANケーブルを整線する時に重宝してます。
他のメーカーのベルクロだと、触った感触がざらつき感?がありますが、パンドはソフトな感じでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39552685
2018-01-31
用途: ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
サービス業

自由な長さで部品(電池パック等)の固定ができ、とても使い勝手の良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする