PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
テフゼル結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39552755
品番
PLT2I-C76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
色
アクアブルー
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1.1
仕様
屋外用
トラスコ品番
380-9285
材質
テフゼル(フッ素系樹脂)
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-59〜170
規格
UL規格品
引張強度(N)
111
アズワン品番
1-9330-02
質量(g/袋)
165
特性
耐候、難燃、耐薬品、耐紫外線