※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT3S-M76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 39552816 PLT3S-M76 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 39552816

テフゼル結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 39552816 品番 PLT3S-M76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。

用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)295 最大結束径(Φmm)76 アクアブルー 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 仕様屋外用 トラスコ品番380-9331 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-59〜170 規格UL規格品 引張強度(N)222 質量(g/袋)3321 特性耐候、難燃、耐薬品、耐紫外線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする