ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ベルカラー七分袖シャツ 24241
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ×グレー
サイズ
09
注文コード
39552818
品番
24241-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ビタミンカラーのクレリックニットシャツ。
首回りすっきりのベルカラー。
防汚加工の白衿の爽やかさが、表情を明るく魅力的に引き立てます。
色
オレンジ×グレー
サイズ
09
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
42
グリーン購入法
適合
性別
女性用