ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ベルカラー七分袖シャツ 24241
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39552854
品番
24241-52
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ビタミンカラーのクレリックニットシャツ。
首回りすっきりのベルカラー。
防汚加工の白衿の爽やかさが、表情を明るく魅力的に引き立てます。
色
グリーン×ベージュ
サイズ
07
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
52
グリーン購入法
適合
性別
女性用