※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
39552947
品番
PLT3SM109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
長さ(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
トラスコ品番
381-6168
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
用途
電線、ケーブル固定、結束。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
色
緑
使用温度範囲(℃)
-59〜115
引張強度(N)
133
特性
耐薬品