※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
39552956
品番
PLT4S-M100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
色
黒
用途
電線、ケーブル固定、結束。
トラスコ品番
381-6206
材質
耐候性ポリプロピレン
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-59〜115
引張強度(N)
133
特性
耐候、耐薬品、耐紫外線