※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT4S-M109 ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552965 PLT4S-M109 ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552965 PLT4S-M109 ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 39552965

ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 39552965 品番 PLT4S-M109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。

長さ(mm)368 最大結束径(Φmm)102 トラスコ品番381-6214 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-59〜115 引張強度(N)133 特性耐薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする