金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39553062 品番 PLT2I-C186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。
明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。
明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。

長さ(mm)203 最大結束径(Φmm)51 トラスコ品番381-6087 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.2 用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 質量(g)97 使用温度範囲(℃)-60〜115 規格UL規格品 引張強度(N)107 アズワン品番2-3494-02 質量(g/袋)97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39553053
2024-07-11
用途:
工場内の機械のコードを束ねる
製造業

食品工場なので、金属探知機に反応するので、異物混入の際、発見されやすい

対象商品:
39553087
2017-04-06
用途:
機械整備

配管止めに使用。しっかりと金属検出機でなるので良い。コスト的にはもう少し安く欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする