ボタンダスンシャツ 24310

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553125 品番 24310-92
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男女兼用の長袖をご用意。
男女ペアでのコーディネートなどスタイリングの幅が広がります。

グレー×オレンジ サイズSS 混率(%)トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15) 着丈(cm)70 機能ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)96 裄丈(cm)75.5 色番92 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする