WEB-25PW エコベルト ワコーパレット 39553175 WEB-25PW エコベルト ワコーパレット 39553175 WEB-25PW エコベルト ワコーパレット 39553175

エコベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553175 品番 WEB-25PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

簡単作業で作業効率が向上します。

ブルー 幅(mm)250 長さ(m)4.6 厚さ(mm)0.3 質量(g)420 用途パレットの荷崩れ防止。 仕様防水仕様 トラスコ品番390-5942 材質ナイロンオックス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39553184
2017-09-15
用途:
製品の納品
株式会社澤渡製作所 様

強度は問題ないのですが、もっと長いものがあれば使い勝手がいいように思います。

5人が参考にしています
対象商品:
39553184
2015-10-08
用途:
運搬時の荷崩れ防止

4.4mと長さ表示されてますが、マジックテープ部も含む全長ですのでせいぜい4mぐらいしか使えません。
カタログで使用できる有効長さが記載されていれば購入してなかったでしょう。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする