WEB-45PW エコベルト ワコーパレット 39553184 WEB-45PW エコベルト ワコーパレット 39553184

エコベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)4.4 注文コード39553184 品番WEB-45PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡単作業で作業効率が向上します。

ブルー 幅(mm)450 長さ(m)4.4 厚さ(mm)0.3 質量(g)715 用途パレットの荷崩れ防止。 仕様防水仕様 トラスコ品番390-5951 材質ナイロンオックス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39553184 WEB-45PW 17068144 WEB-45PW エコベルト(パレット用) ワコーパレット エコベルト(パレット用) ワコーパレット 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39553184
2017-09-15
用途:
製品の納品
株式会社澤渡製作所 様

強度は問題ないのですが、もっと長いものがあれば使い勝手がいいように思います。

5人が参考にしています
対象商品:
39553184
2015-10-08
用途:
運搬時の荷崩れ防止

4.4mと長さ表示されてますが、マジックテープ部も含む全長ですのでせいぜい4mぐらいしか使えません。
カタログで使用できる有効長さが記載されていれば購入してなかったでしょう。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする