マジクロスシート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 39553281 品番 1H22A3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。
広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。

トラスコ品番366-6140 用途産業資材や建材の固定。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)250 厚さ(mm)3 タイプ無粘着タイプ 長さ(m)0.3 粘着力無粘着 剪断強度(N)211

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
木工旋盤でφ300mmのディスクサンダーを自作
かねとく工房 様

Φ300mmのディスクサンドペーパを貼り付けるので幅を250から300mm(300x300)であれば文句なし。

2024-10-26
用途:
日曜大工

このサイズはなかなか少なくとても貴重な商品です。
オス、メスシートが単独で選択できると汎用性が上がると思いますのでご検討いただけると幸いです。

対象商品:
39553272
2020-05-16
用途:
掲示

縦と縦の組み合わせの強度。縦と横の組み合わせの強度。

対象商品:
39553272
2019-08-31
用途:
ポリッシャーの補修
医療・福祉・介護関連業

ポリッシャーの補修用に購入。思った以上にしっかりしていていい意味で驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
39553281
2018-06-02
用途:
装具の補修
リフォームショップ小林 様 (卸売・小売業)

多角形に対応できる大きさで色々な補修に使え満足してます

対象商品:
39553272
2020-10-26
用途:
ポリッシャーのスポンジを交換式にするため。

劣化したポリッシャーのスポンジを交換式にするために購入。古いスポンジを剥がしてマジックシートを貼り付けマジック式のスポンジ等をつけて使用。捨てようとしていたポリッシャーが生き返りました。

1人が参考にしています
対象商品:
39553272
2015-04-13
用途:
ディスクサンダー接着に使用

満足な商品でした。商品の寸法ですが、30cm*30cmがあってもいいかな。

3人が参考にしています
対象商品:
39553272
2020-05-26
用途:
趣味のパッチ、ワッペン類裏部分への縫製作製
Miss Veedol Shop TSUZUKI 様

ベルクロ社のファブリックテープと比べると粘着が弱い感じがするので販売寸法が同じでも価格を下げてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする