ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
マオカラーシャツ 24307
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39553308
品番
24307-19
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
二つずつ連なったボタンがさりげなく個性的な七分袖マオカラーシャツ。
前掛けと合わせれば食のシーンによりマッチします。
色
紺
サイズ
SS
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
65
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
103
色番
19
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
43