マオカラーシャツ 24307

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39553396 品番 24307-81
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

二つずつ連なったボタンがさりげなく個性的な七分袖マオカラーシャツ。
前掛けと合わせれば食のシーンによりマッチします。

サイズL 混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)35 着丈(cm)75 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)120 色番81 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする