結束ベルト バックル式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39553412 品番 AG-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

止め外し簡単!簡易結束ベルト

端末仕様エンドレス 幅(mm)25 ベルト色ホワイト ベルト長さ(m)2 使用の目安結束物の直径約60cmまで有効 用途荷くずれ防止 トラスコ品番367-4819 材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1.2 質量(g)45 タイプバックル 材質(ベルト)PP(ポリプロピレン) 最大使用荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121222
2024-08-22
用途:
設備の固定
サービス業

同じ仕様でカラーの種類が豊富ですので、使用場所に合わせて色を選べるのが良いと思いました。ただし、モノタロウさんの販売価格は、同仕様でも色ごとに金額が違うため、色の選定には注意が必要です。

対象商品:
35121213
2024-05-01
用途:
荷物を固定するときに
株式会社SANKI 様 (建設業・工事業)

締め付ける事が出来ないので硬い物を固定しきれず使えなかった
締め付けた状態でロックをする、増し締めは出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
35121247
2023-10-21
用途:
台車でモノを運ぶとき

台車に乗せたものを固定するのですが、キッチリとしっかりできて、本当に重宝しています。

対象商品:
35121247
2021-09-30
用途:
パーツを入れるケースの封印
株式会社AB-Net 様 (サービス業)

パーツを入れるケースの蓋が開いてバラバラになってしまうのを防止するために利用しています。
長さが調節でき、長さが変わる場合は元の長さで調節しながら利用し、固定の長さで良いものはカットして断面をライターで軽く炙るとほつれなくなります。

対象商品:
35121247
2016-06-16
用途:
高い棚に乗せた機器の落下防止に

この上なく上々です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする