トスカバノック
トスカバノックの 店舗運営用品
トスカバノックの 値付け/タグ用品
トスカバノックの タグガン
タグガン バノック長針機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39553437
品番
B503XL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
厚みのあるデリケートな製品に最適
用途
シートなどの仮止めに。
衣類・繊維品などの値札付けに。
付属品
針1本
仕様
細長針
トラスコ品番
390-5616
材質
ガラス繊維入ナイロン
質量(g)
110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×25×125