タグガン 503シリーズ用ピン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 長さ(mm)約35 注文コード39553446 品番HK35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。

半透明 ピン長さ(mm)35 適合(タグガン)B503S1・B503L 質量(1箱あたり)(g)950 材質ナイロン 長さ(mm)約35 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番390-5667

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39553446 HK35 06432521 S-35mm フックピン トスカバノック フックピン トスカバノック 1箱(5000本) 6,498 税込7,148 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
札付け
製造業

仕入先が廃業してしまいモノタロウに有り助かりました。問題なく使えます。

対象商品:
35602691
2021-09-18
用途:
製品の検品時の繋ぎ
製造業

正規の物を以前から使用していましたので 問題なく使用
こちらは 1箱から購入可能なので ありがたいです。

対象商品:
35602691
2019-03-23
用途:
鮮魚のタグ 個別に使用しました。全然 問題なく使えてます。問題があるとすれば タグガンの方だと思います。針交換や、注油の気長な、メンテナンスガ必要だと思います。大量に使う人はクーポンなど有効に使ってください。私ももっと、モノタロウ使いたいと思います、

問題なく使えました。使い勝手がある組織は充分 及第点クリアーだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする