タグガン 503シリーズ用ピン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000本) 注文コード 39553482 品番 UX7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。

半透明 ピン長さ(mm)7 適合(タグガン)B503X 質量(1箱あたり)(g)200 仕様長針、長細針用 長さ(mm)7 トラスコ品番390-5799 材質ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35602725
2017-05-25
用途:
生地と生地を組み合わせる為につかいます
新啓織物 様

以前のモノの倍の長さがあり
長時間使うには便利です。

対象商品:
35602734
2016-10-11
用途:
商品値札付
株式会社ロジフル・トランポ 様 (運輸・通信業)

他社製品を、使用した事があまりなく比較のしようがありません。
新品を装着した時の空打ち用として、2〜3弾多く付いてると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする